Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7500 po
- Anneau intérieur Largeur0.9800 po
- Mauvais alignement Angle6 °
- Largeur de l’anneau extérieur1.0700 po
- Extérieur Diamètre2.8125 po
- Poids1.01 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier 52100
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieur52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier 52100
- Capacité de charge statique radiale61370 lbf
- SérieAMC
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029023880
Aperçu
Description du fabricant
ROULEMENT DE BUTÉE SPHÉRIQUE LISSE GACZ028S