Motion
6015S
NitriShield® Gants jetables - Petite taille, nitrile, surface texturée, non poudrés, épaisseur de 4.0 mil, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02905587
N° MFR6015S
Prix17.54 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NitriShield® Gants jetables - Petite taille, nitrile, surface texturée, non poudrés, épaisseur de 4.0 mil, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI02905587
N° MFR6015S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.54 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur  
    9-1/2 po
  • Épaisseur
    4.0 mil

Détails

  • Application
    Transformation des aliments
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Perlé
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Sans latex
    Oui
  • Matériel
    Nitrile
  • Style en poudre
    Sans poudre
  • Gamme de produits
    "NitriShield®"
  • Normes respectées
    FDA
  • Gants stériles
    Non stérile
  • Finition de surface
    Texturé
  • CUP_NON
    10451436015163

Aperçu

Description du fabricant
GANT NBR 6015S 4 MILS SANS POUDRE
  • Une excellente alternative pour les personnes qui présentent des réactions allergiques au latex
  • Les gants en nitrile sont trois fois plus résistants aux perforations que le caoutchouc et peuvent être utilisés pour offrir une résistance supérieure à de nombreux types de produits chimiques
  • 9-1/2” long
  • 6015 et 6020 : 100 gants par distributeur, 10 distributeurs par caisse
  • 6030 : 50 gants par distributeur, 20 distributeurs par caisse
  • Couleur : Bleu
  • Applications : transformation des aliments, traitement chimique, manipulation des dangers biologiques, tri du courrier, applications biomédicales et autres applications industrielles nécessitant une sensibilité tactile ainsi qu’une résistance aux perforations et à l’abrasion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté