Motion
BRIQUE DE GRAISSE DE BRIQUE AU LITHIUM

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
LITHIUM BRICK GREASE BRICK

Graisse polyvalente LITHIUM BRICK GREASE - Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, grade 7 NLGI, taille 48 lb, contenant en brique, couleur jaune, non alimentaire
N° D’ARTICLE MI02906462
N° MFRLITHIUM BRICK GREASE BRICK
Prix1,060.54 $/unité
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
LITHIUM BRICK GREASE BRICK

Graisse polyvalente LITHIUM BRICK GREASE - Usage général, à base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, grade 7 NLGI, taille 48 lb, contenant en brique, couleur jaune, non alimentaire
N° D’ARTICLE MI02906462
N° MFRLITHIUM BRICK GREASE BRICK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,060.54 $/unité

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    48 lb
  • Grade NLGI
    7
  • Hauteur totale
    12.25 po
  • Longueur totale
    10.5 po
  • Largeur totale
    10.5 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Poids
    49.00 lb

Détails

  • Application
    carrières rocheuses, aplications des usines de papier
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Type de contenant
    Brique
  • Point de chute
    165°C/325 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215913206
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    1
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    089215913206

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE POUR BRIQUES DE LITHIUM 48LB PCT
  • Lubrification des roulements à fente ouverte
  • Utilisé dans les carrières rocheuses et les usines de papier