Motion
J1236ASD

PROTO TOOLS
J1236ASD

Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 1-1/8 po, taille d’ouverture de clé : 1-1/8 po, 15-7/8 po
N° D’ARTICLE MI02906515
N° MFRJ1236ASD
Prix70.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1236ASD

Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 1-1/8 po, taille d’ouverture de clé : 1-1/8 po, 15-7/8 po
N° D’ARTICLE MI02906515
N° MFRJ1236ASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    41/64 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-21/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-1/8 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    15/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    2-17/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-1/8 po
  • Global Longueur  
    15-7/8 po
  • Poids
    1.66 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679073985

Aperçu

Description du fabricant
J1236ASD CLÉ MIXTE 1-1/8" 12PT
  • Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
  • L’extrémité du boîtier à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès (s’adapte aux fixations à 4, 6 et 12 points)
  • Les tailles fractionnelles de 11/32 po et moins et les tailles de 1-5/16 po et plus ne sont pas dotées de la fonction ASD
  • Conception antidérapante (ASD) à bout ouvert : les rainures de verrouillage brevetées aident à empêcher la clé de glisser hors de la fixation lors des virages
  • Les surfaces arquées sont conçues pour répartir les forces de contact sur une plus grande surface, ce qui signifie que les charges sont maintenues à l’écart des coins de la fixation, ce qui empêche l’arrondissement de la fixation
  • Les extrémités de la boîte intègrent le système TorquePlus.
  • Idéal pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées, ainsi que sur les fixations faites de matériaux souples
  • La conception TorquePlus de la TAILLE est une configuration d'entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile de la clé sur les méplats des fixations, et non sur les coins
  • La configuration de TorquePlus s’appuie sur une conception en coin, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins des fixations et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de l’extrémité de la boîte, minimisant ainsi le glissement
  • La conception interne de TorquePlus de la râpe minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées