Motion
FA 1.5E AVEC JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

LOVEJOY INC
FA 1.5E W/SEAL

Manchon de couplage à bride 69790403972 - FA, 1.5, exposé, 6 po de diamètre extérieur, 4 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02906806
N° MFRFA 1.5E W/SEAL
Prix468.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
FA 1.5E W/SEAL

Manchon de couplage à bride 69790403972 - FA, 1.5, exposé, 6 po de diamètre extérieur, 4 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02906806
N° MFRFA 1.5E W/SEAL
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
Prix468.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1.5
  • Manchon extérieur Diamètre  
    6 po
  • Salopette à manches Longueur  
    4 po
  • Poids
    4.97 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    697904039726
  • Rpm max.
    8250 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    FA
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Capacité de couple
    22700 po
  • CUP_NON
    697904039726

Aperçu

Description du fabricant
FA-1.5E-SLEEVE-W/SCELLÉ