Motion
EB-23T
Boulon à œil – diamètre de l’œil de 2,5 cm, taille de filetage 3/8-16 , 3-11/32 po OAL, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02908339
N° MFREB-23T
Prix6.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à œil – diamètre de l’œil de 2,5 cm, taille de filetage 3/8-16 , 3-11/32 po OAL, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02908339
N° MFREB-23T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1 po
  • Longueur totale
    3-11/32 po
  • Longueur de la tige
    1-1/4 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Épaule
    Épaule

Aperçu

Description du fabricant
BOULON À ŒILLET D’ÉPAULE EB-23T - 3/8 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté