Motion
EB-36T
Boulon à œil - diamètre de l’œil : 3-5/32 po, taille de filetage : 2, longueur totale : 12 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02908351
N° MFREB-36T
Prix250.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à œil - diamètre de l’œil : 3-5/32 po, taille de filetage : 2, longueur totale : 12 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02908351
N° MFREB-36T
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
Prix250.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    3-5/32 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Longueur de la tige
    4 po
  • Longueur du filetage
    4 po
  • Taille du filetage
    2
  • Poids
    17.01 lb

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Épaule
    Épaule

Aperçu

Description du fabricant
BOULON À ŒILLET D’ÉPAULE EB-36T - 2 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté