Motion
SBN10466 ÉCROU À BILLES RONDES

NOOK INDUSTRIES
SBN10466 ROUND BALL NUT

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1560 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02910292
N° MFRSBN10466 ROUND BALL NUT
Prix274.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SBN10466 ROUND BALL NUT

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1560 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02910292
N° MFRSBN10466 ROUND BALL NUT
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
Prix274.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.0000 po
  • Plomb
    0.2500 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.1560 po
  • Poids de l’écrou
    0.8 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    0.8200 po
  • Poids de la vis
    2.2 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.044 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    86/86
  • Capacité de charge dynamique
    1612 lb
  • Capacité de charge statique
    13913 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SBN10466 ÉCROU À BILLES RONDES