Motion
MXW16-200B
Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI02910438
N° MFRMXW16-200B
Prix1,361.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre, air
N° D’ARTICLE MI02910438
N° MFRMXW16-200B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,361.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    43 mm
  • Longueur totale
    495 mm
  • Largeur totale
    74 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Amortisseurs (les deux extrémités)
  • Pays d’origine
    JP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Force appliquée maximale
    281 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie axiale, tuyauterie latérale
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXW

Aperçu

Description du fabricant
MXW16-200B CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté