Motion
386 40/1 L WR 182TC  1.938

HUB CITY INC
386 40/1 L WR 182TC 1.938

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 386 40/1 L WR 182TC 1.938 - réduction simple, 40:1 rapport, C-Face Quill, taille d’entrée 1.1250 po, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI02910534
N° MFR386 40/1 L WR 182TC 1.938
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
386 40/1 L WR 182TC 1.938

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 386 40/1 L WR 182TC 1.938 - réduction simple, 40:1 rapport, C-Face Quill, taille d’entrée 1.1250 po, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI02910534
N° MFR386 40/1 L WR 182TC 1.938
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    386
  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4406 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    96.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=40/1|STYLE=L|FS=182TC|OD=2
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-85360
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798689685
  • Puissance d’entrée maximale
    4.220 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    380
  • Style
    L
  • CUP_NON
    662798689685

Aperçu

Description du fabricant
386 L 40:1 1-15/16 182TC W/G RÉDUCTEUR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage