Motion
4-5V4.4-1610 FEUILLES

DODGE
4-5V4.4-1610 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 111221 - Section de courroie 5VX , rainure 4 , diamètre de pas 4.3 po, diamètre extérieur 4.40 po, bague de verrouillage conique, bague série 1610 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02910537
N° MFR4-5V4.4-1610 SHEAVE
Prix237.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4-5V4.4-1610 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 111221 - Section de courroie 5VX , rainure 4 , diamètre de pas 4.3 po, diamètre extérieur 4.40 po, bague de verrouillage conique, bague série 1610 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02910537
N° MFR4-5V4.4-1610 SHEAVE
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
Prix237.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5VX
  • Visage Largeur  
    3.0625 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-11/16 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.4000 po
  • Largeur totale
    3.06 po
  • Diamètre du pas
    4.3 po
  • Poids
    5.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475527267

Aperçu

Description du fabricant
4/5V 4.4-1610 111221