Motion
02-164617
Vanne de régulation de pression - Actionnement pilote, débit max. 114 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI02911872
N° MFR02-164617
Prix367.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - Actionnement pilote, débit max. 114 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI02911872
N° MFR02-164617
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
Prix367.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.25 po
  • Longueur totale
    5.38 po
  • Largeur totale
    1.25 po

Détails

  • Actionnement
    Pilote
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-12-3S
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Pression réglée en usine
    110 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-164617
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Pression de service minimale
    10 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Bobine
  • Matériau de la vanne
    Aluminium
  • Couple de la vanne dans la cavité
    81-95 Nm

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION VRV11-12-S-0-30
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif