Motion
02-175130
Pièce de rechange de vanne - Boîtier de vanne, à utiliser avec : vannes à cartouche vissée Vickers
N° D’ARTICLE MI02911878
N° MFR02-175130
Prix324.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièce de rechange de vanne - Boîtier de vanne, à utiliser avec : vannes à cartouche vissée Vickers
N° D’ARTICLE MI02911878
N° MFR02-175130
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
Prix324.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • À utiliser avec
    Vannes à cartouche vissées Vickers
  • Type de pièce
    Boîtier de soupape

Aperçu

Description du fabricant
02-175130 C-16-3 SAE12
  • Les boîtiers en acier résistant à la fatigue sont conçus pour des applications jusqu’à 350 bar (5000 psi) avec des cycles de service rigoureux
  • Ces boîtiers ont été classés pour la fatigue selon les normes NFPA à un million de cycles
  • Le portage BSPP est désigné par « G » dans le code de modèle, le portage SAE est désigné par « T » dans le code de modèle

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon