Motion
HE 317 E

SKF
HE 317 E

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.0000 po, longueur totale 63 mm, taille de filetage M85x2
N° D’ARTICLE MI02911913
N° MFRHE 317 E
Prix329.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HE 317 E

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.0000 po, longueur totale 63 mm, taille de filetage M85x2
N° D’ARTICLE MI02911913
N° MFRHE 317 E
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
Prix329.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    4.3307 po
  • Global Longueur  
    63 mm
  • Largeur totale
    2.4803 po
  • Filetage Taille  
    M85x2
  • Poids
    2.34 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 17E
  • Comprend
    Contre-écrou (KMFE17)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KMFE17
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HE
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316571644806

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON ADAPTATEUR HE 317 E SNNL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon