Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.62 po
- Hauteur totale101.60 mm
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale4.000 po
- Diamètre de l’arbre1.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague plate
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureFermé
- Type de boîtierBride
- LubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureImpériale
- Plage de température de fonctionnement-400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
- Type de bloc d’oreillerBloc de bride - Roulement simple
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieFluoroNyliner FB