Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Extérieur Diamètre2.1300 po
- Global Largeur1.2500 po
- Poids0.96 lb
Détails
- Détails supplémentairesAD58203 - Roulement de cellule RBC - Offres spéciales - Alésage 1 po 2.125 po DE 1.25 po Largeur
- ApplicationRagsdale Bodymaker – positions des pattes et des culbuteurs. (roulement de type cellule traditionnelle, nécessitant une relubrification)
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type de roulementRoulements à rouleaux à aiguilles
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionAcier
- Numéro CUP du fabricant637400558796
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Nombre de lignes2
- Type de produitRoulements de commande de la cellule
- Capacité de charge dynamique radiale5770 lbf
- Capacité de charge statique radiale11400 lbf
- SérieRBC®
- StyleRoulement à billes
- TypeCommande de la cellule
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON637400558796
Aperçu
- AD58203 - Roulement de cellule RBC - Offres spéciales - Alésage de 1 po
- DE 2.125 po
- Largeur de 1.25 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure