Motion
524 15/1 A WR 182TC

HUB CITY INC
524 15/1 A WR 182TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 524 15/1 A WR 182TC - réduction unique, 15:1 rapport, distance centrale de 5.17 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.1250 po, cadre de 182TC po
N° D’ARTICLE MI02912920
N° MFR524 15/1 A WR 182TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
524 15/1 A WR 182TC

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 524 15/1 A WR 182TC - réduction unique, 15:1 rapport, distance centrale de 5.17 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 1.1250 po, cadre de 182TC po
N° D’ARTICLE MI02912920
N° MFR524 15/1 A WR 182TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1700 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    524
  • Débit maximal tr/min
    117 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    8861 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    138.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=15/1|TYLE=A|FS=182TC
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-65143
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798056272
  • Puissance d’entrée maximale
    19.200 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    520
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798056272

Aperçu

Description du fabricant
524-A-15 :1-184TC RÉDUCTEUR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage