Motion
TFP2920A

KRAFT POWER
TFP2920A

Raccord produit - Taille : 12, 372 mm de diamètre extérieur, 50 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, Montage du raccord d'engrenage, série KCM
N° D’ARTICLE MI02913624
N° MFRTFP2920A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP2920A

Raccord produit - Taille : 12, 372 mm de diamètre extérieur, 50 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, Montage du raccord d'engrenage, série KCM
N° D’ARTICLE MI02913624
N° MFRTFP2920A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    372 mm
  • Code de taille du raccord produit
    12

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    50 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement d’engrenage
  • Série
    KCM

Aperçu

Description du fabricant
12KCM RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE