Motion
36L075 x 5/8 MPB

DODGE
36L075 X 5/8 MPB

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 114447 - Pas de 0.3750 po, 36 dents, 0.6250 à 2.3125 po de diamètre, 4.52 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI02913788
N° MFR36L075 X 5/8 MPB
Prix157.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
36L075 X 5/8 MPB

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 114447 - Pas de 0.3750 po, 36 dents, 0.6250 à 2.3125 po de diamètre, 4.52 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI02913788
N° MFR36L075 X 5/8 MPB
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
Prix157.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 à 2.3125 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.5200 po
  • Diamètre du moyeu
    3-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    4.52 po
  • Pas  
    0.3750 po
  • Pas Diamètre  
    4.2970 po
  • Poids
    5.33 lb

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    MPB
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    36
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475814169
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
36L075-MPB POULIE DE PÉRIODE