Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1.2500 po
- Largeur totale1.2500 po
- Poids0.007 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de roulementRouleau seulement
- Type de fermetureOuvert
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantE-151-Q
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Type de produitAutres roulements