Motion
91291-100

L S STARRETT
91291-100

Lame de scie à ruban dentée - matériau en acier au carbone, 100 pi de long, 3/8 po de large
N° D’ARTICLE MI02916782
N° MFR91291-100
Prix233.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
91291-100

Lame de scie à ruban dentée - matériau en acier au carbone, 100 pi de long, 3/8 po de large
N° D’ARTICLE MI02916782
N° MFR91291-100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix233.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    100 pi
  • Épaisseur  
    0.025 po
  • Largeur  
    3/8 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Coupe de contour
    Coupe de contour
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Forme de la dent
    Régulier
  • Tpi
    14
  • Type d’utilisation
    Stock de bobine

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE 91291-100 100FT