Motion
91471-08-02-1/2

L S STARRETT
91471-08-02-1/2

Lame de scie à ruban crantée - Acier au carbone, 8 pi 2-1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI02920708
N° MFR91471-08-02-1/2
Prix37.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
91471-08-02-1/2

Lame de scie à ruban crantée - Acier au carbone, 8 pi 2-1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI02920708
N° MFR91471-08-02-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    8 pi 2-1/2 po
  • Épaisseur  
    0.032 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Coupe de contour
    Coupe de contour
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Forme de la dent
    Régulier
  • Tpi
    14
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
91471-08-02-1/208FT02 1/2 5/8X032X14T R