Motion
UK206+H2306

AMI BEARINGS INC
UK206+H2306

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 26 mm, usage moyen, verrouillage monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02922196
N° MFRUK206+H2306
Prix78.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UK206+H2306

Roulement à insertion de bille - 1:12 Alésage conique, diamètre extérieur de 25 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 26 mm, usage moyen, verrouillage monté sur adaptateur
N° D’ARTICLE MI02922196
N° MFRUK206+H2306
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
Prix78.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    38 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    26 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UK200+H2000
  • CUP_NON
    0808250107209

Aperçu

Description du fabricant
UK206+H2306 25MM MANCHON ADAPTATEUR BRG