Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Diamètre du trou102 mm
- Largeur du boîtier130 mm
- Largeur de la bague intérieure65.10 mm
- Hauteur totale146 mm
- Longueur totale194 mm
- Fente Espacement102 mm
- Poids11.4 lb
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCT212
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250204281
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5350 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCT200
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250204281