Motion
BR2-10
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 0.6250 po, diam. ext. de 1.5748 po, usage moyen, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02922234
N° MFRBR2-10
Prix30.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 0.6250 po, diam. ext. de 1.5748 po, usage moyen, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02922234
N° MFRBR2-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8660 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.4720 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5748 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    BR200
  • CUP_NON
    0808250100118

Aperçu

Description du fabricant
BR2-10 5/8 VIS DE RÉGLAGE BRG