Motion
ETP-24

ZERO MAX
ETP-24

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 24 mm, DI 34 mm
N° D’ARTICLE MI02922510
N° MFRETP-24
Prix275.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-24

Bague sans clé - série ETP-CLASSIC, DI 24 mm, DI 34 mm
N° D’ARTICLE MI02922510
N° MFRETP-24

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix275.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M5
  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    34 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Taille de la vis
    M5
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    ETP-CLASSIC
  • Force axiale transmissible
    3754 lbf

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE ETP-24
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon