Motion
180XL037

MEGADYNE
180XL037

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 18.0000 po, largeur de 0.3750 po, 90 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI02922729
N° MFR180XL037
Prix21.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
180XL037

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 18.0000 po, largeur de 0.3750 po, 90 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI02922729
N° MFR180XL037
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
Prix21.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18.0000 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    18.0000 po

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    90
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    746041272203

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE DISTRIBUTION 180XL037US - MÉGAPUISSANCE
  • Moulé en gris/vert, PU thermodurci 88 Shore A et renforcé avec des cordons en acier au zinc
  • Convient aux mouvements et aux commandes de haute puissance et de précision, même dans les applications à grande vitesse
  • Stabilité dimensionnelle constante, faible prétension et bruit, résistance élevée à l’abrasion avec faible entretien, grande flexibilité avec des vitesses linéaires allant jusqu’à 80 m/seconde (plus de 15,000 pi/min)
  • Bonne résistance au vieillissement, à l’hydrolyse, aux rayons UVA et à l’ozone
  • Température de fonctionnement : -13°F à 176°F (jusqu’à 230°F pour de courtes périodes)
  • Haute résistance aux huiles, graisses et graisses
  • Bonne résistance à la plupart des acides et des alcalis
  • Fonctionne particulièrement bien sur les variateurs à gradins et synchronisés avec la lumière, dans les applications d’automatisation de bureau et d’appareils domestiques