Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.7500 po
- Espacement des trous de boulon6-3/4 po
- Taille du boulon3/4 po
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Longueur de l’alésage7-1/8 po
- Largeur du boîtier1 po
- Longueur jusqu’à l’alésage7-5/8 po
- Longueur totale Diamètre8.5625 po
- Poids50.2 lb
Détails
- Numéro de palierUR255A
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.2950 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale18850 lb
- Capacité de charge statique radiale14300 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointN Joint à lèvres
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699175202
Aperçu
- Roulement à billes monté de 3 7/16 po, Qualité standard, Bloc de bride d’extrémité à auge carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique