Motion
RALE30-NPP-FA106

INA (SCHAEFFLER)
RALE30-NPP-FA106

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 26.50 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02923939
N° MFRRALE30-NPP-FA106
Prix92.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RALE30-NPP-FA106

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 26.50 mm, usage moyen, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI02923939
N° MFRRALE30-NPP-FA106
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
Votre prix92.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    26.5 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Largeur totale
    26.50 mm
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    8300 N
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    RÂLE..-NPP
  • CUP_NON
    4012802787078

Aperçu

Description du fabricant
RALE30-XL-NPP-FA106