Motion
R433030163

AVENTICS
R433030163

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 1000 psi, 4.000 po de diamètre, montage MF1 , tige 1.375 po, filetage 1-14 m
N° D’ARTICLE MI02924349
N° MFRR433030163
Prix1,515.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433030163

Cylindre hydraulique basse pression NFPA - 1000 psi, 4.000 po de diamètre, montage MF1 , tige 1.375 po, filetage 1-14 m
N° D’ARTICLE MI02924349
N° MFRR433030163
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
Prix1,515.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    4.000 po
  • Tige - Taille du filetage
    1-14 M
  • Diamètre de la tige
    1.375 po

Détails

  • Type de coussin
    Aucun
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    1000 psi
  • Type de montage
    MF1
  • Style
    Hydraulique basse pression

Aperçu

Description du fabricant
R433030163 CYLINDRE, 4 MF1-PH 1-3/8R W/1-14M