Motion
101341
Ruban d’emballage – simple face, couleur blanche, résistance à la traction de 150 po-lb, longueur de 55 m
N° D’ARTICLE MI02924927
N° MFR101341
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban d’emballage – simple face, couleur blanche, résistance à la traction de 150 po-lb, longueur de 55 m
N° D’ARTICLE MI02924927
N° MFR101341
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Résistance à la traction
    150 po/lb
  • Épaisseur
    5.2 mil
  • Largeur
    36 mm

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
  • Type de distributeur
    Main
  • Allongement à la pause
    3.7 %

Aperçu

Description du fabricant
GS 500 WHI 36MM X 55M