Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice5/8 po
- Hauteur totale4.35 po
- Longueur totale2-3/4 po
- Largeur totale2.28 po
- Port 1 taille/type1/2 po NPT
- Poids1.13 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, milieux corrosifs, gaz inerte, liquide
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv4 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à +150 psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- Sexe portuaireFemme
- Temps de réponse1 s
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
- Consommation d'énergie du solénoïde10.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Normes respectéesCSA, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position, normalement ouvert