Motion
FD86-1010-20-20

DANFOSS AEROQUIP LLC
FD86-1010-20-20

Douille à déconnexion rapide - Corps en acier, 2 voies, 1-1/4 po ORB, 1-5/8 – 12 SAE, 5000 psi, corps de 1-1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02928328
N° MFRFD86-1010-20-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FD86-1010-20-20

Douille à déconnexion rapide - Corps en acier, 2 voies, 1-1/4 po ORB, 1-5/8 – 12 SAE, 5000 psi, corps de 1-1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02928328
N° MFRFD86-1010-20-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-5/8 à 12 EIG
  • Taille du corps
    1-1/4 po
  • Taille de l’extrémité
    -20
  • Taille hexagonale
    2.2500 po | 57.15 mm

Détails

  • Application
    Hydraulique | Équipement minier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    15000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1-1/4 po. ORB, 1-5/8 – 12 SAE
  • Débit
    75.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Type de vanne
    2 façons
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FD86-1010-20-20 CPLG, DEMI-FEMME