Motion
TMFN52-64

SKF
TMFN52-64

Clé à ergots à percussion - style crochet, capacité de 316 mm, OAL 475 mm
N° D’ARTICLE MI02929937
N° MFRTMFN52-64
Prix754.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TMFN52-64

Clé à ergots à percussion - style crochet, capacité de 316 mm, OAL 475 mm
N° D’ARTICLE MI02929937
N° MFRTMFN52-64

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix754.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du crochet
    19 mm
  • Longueur totale
    475 mm
  • Poids
    8.37 lb

Détails

  • Capacité de diamètre
    316 mm
  • Style de poignée
    Simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571765020
  • Style de la clé
    Crochet
  • CUP_NON
    7316571765020
  • Polyvalence
    Fixe

Aperçu

Description du fabricant
TMFN52-64 CLÉ À BRIDE
  • Conçu pour serrer et desserrer en toute sécurité une large sélection de écrous de blocage plus grands
  • Non destiné à être utilisé pour faire monter les roulements sur un siège conique
  • Aide à éviter d’endommager l’arbre et l’écrou
  • Sécuritaire et convivial
  • Impact appliqué efficacement sur l’écrou
  • Face d’impact large spéciale
  • À utiliser en combinaison avec un marteau
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon