Motion
D4B UJ 1/2X1/2 NKW NSS BE

LOVEJOY INC
D4B UJ 1/2X1/2 NKW NSS BE

68514444123 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 0.5000 po, 0.7500 po de diamètre extérieur, 2.6800 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02930519
N° MFRD4B UJ 1/2X1/2 NKW NSS BE
Prix102.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
D4B UJ 1/2X1/2 NKW NSS BE

68514444123 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 0.5000 po, 0.7500 po de diamètre extérieur, 2.6800 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02930519
N° MFRD4B UJ 1/2X1/2 NKW NSS BE
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
Prix102.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.8800 po
  • Diamètre du joint
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille maximale de l’alésage
    0.6200 po
  • Longueur totale
    2.6800 po
  • Hauteur de la goupille
    1.3400 po
  • Code de taille
    D-4B
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-4
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    D
  • Couple de rupture statique
    768 po-lb
  • CUP_NON
    685144441232

Aperçu

Description du fabricant
D4B-UJ-1/2X1/2-NKW NSS BE
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard