Motion
CFE6VBUU
Suiveur de came plate - série CFE, diamètre de rouleau de 6 mm, diamètre de goujon de 6 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02930944
N° MFRCFE6VBUU
Prix91.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - série CFE, diamètre de rouleau de 6 mm, diamètre de goujon de 6 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02930944
N° MFRCFE6VBUU
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
Prix91.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.4 mm
  • Cote de précision
    Classe JIS 0
  • Rouleau Diamètre  
    6 mm
  • Goujon Diamètre  
    6 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557009433
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CFE
  • Type de fil
    ISO 724:1993, JIS B 0205:2001
  • CUP_NON
    4549557009433

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CFE6VBUU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté