Motion
AS3000-F03
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI02932206
N° MFRAS3000-F03
Prix8.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 3/8
N° D’ARTICLE MI02932206
N° MFRAS3000-F03
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
Prix8.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 standard
  • Type de port d’entrée
    3/8 BSPP femelle fileté
  • Type de port de sortie
    3/8 BSPP femelle fileté
  • Hauteur totale
    68 mm
  • Longueur totale
    56 mm
  • Largeur totale
    26 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    12.3 (débit contrôlé) mm2, 12.3 (débit libre) mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Liquide
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPP
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS3000-F03 COMMANDE DE DÉBIT
  • Contrôleur de vitesse de style standard en ligne
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tailles de port : M3, M5, 01, 02, 03, 04

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté