Motion
2X10 CONDUIT D'AIR 15SD

GATES RUBBER CO
2X10 AIR DUCT 15SD

Tuyau de conduit d’air SD Plant Master s.c. 8-20 ( 2.0000 po de diamètre intérieur, pression de service de 10 psi, matériau de type A (chloroprène), plage de température de -30 à 250 °F/-34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI02933007
N° MFR2X10 AIR DUCT 15SD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2X10 AIR DUCT 15SD

Tuyau de conduit d’air SD Plant Master s.c. 8-20 ( 2.0000 po de diamètre intérieur, pression de service de 10 psi, matériau de type A (chloroprène), plage de température de -30 à 250 °F/-34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI02933007
N° MFR2X10 AIR DUCT 15SD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    2.0000 po
  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.25 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau léger extrêmement flexible pour les connexions filtre à air au moteur, les conduits de dégivrage et les conduits d’air ou de chauffage. Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Une seule couche de tissu synthétique avec deux fils hélicoïdaux intégrés.
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications de chauffage et de ventilation, telles que l’admission d’air pour les unités de conversion au butane, les conduits d’air et de chauffage, les conduites de dégivrage, les connexions du filtre à air au carburateur, les conduits d’échappement, les conduites d’évacuation pour les égouts et les drains de remorque.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau du tuyau
    Type A (chloroprène)
  • Type de tuyau
    Tuyau de ventilation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4663-1550
  • Numéro CUP du fabricant
    072053213836
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Pression négative
    10 po Hg
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Matériau du cordon de renforcement
    Une seule couche de tissu synthétique avec deux fils hélicoïdaux intégrés.
  • Plage de température
    -30 à 250 °F, -34 à 121 °C
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Chloroprène - Type A
  • Applications typiques
    Conduits d’air pour le chauffage et la ventilation
  • CUP_NON
    072053213836
  • Pression de service
    15 psi

Aperçu

Description du fabricant
2 CONDUIT D'AIR 15SD 4663-1550
  • Renforcement : pli de tissu et fil d’acier double
  • Facile à couper à la taille voulue avec un couteau et un coupe-fil
  • Tube résistant à la chaleur et à l’huile