Motion
1730-342-H
Rouleau en acier Link-Belt® pour galet tendeur de plomberie – CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02933995
N° MFR1730-342-H
Prix567.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau en acier Link-Belt® pour galet tendeur de plomberie – CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02933995
N° MFR1730-342-H
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
Prix567.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    36 po
  • Dimensions globales
    26.62 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Lubrification
    Régressible
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir
  • Joint d’étanchéité
    joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU 1730-342-H.S SEULEMENT