Motion
521H35A+160

THOMSON (ALTRA)
521H35A+160

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 35 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02934371
N° MFR521H35A+160
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H35A+160

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 35 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02934371
N° MFR521H35A+160

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Longueur totale
    160 mm

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
521H35A0160 RAIL