Motion
5725500220

AVENTICS
5725500220

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, solénoïde double, borne DIN
N° D’ARTICLE MI02934705
N° MFR5725500220
Prix754.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5725500220

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, solénoïde double, borne DIN
N° D’ARTICLE MI02934705
N° MFR5725500220
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
Prix754.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    144.79 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 122 °F
  • Matériau du joint
    Polyuréthane, caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5725500220 VANNE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif