Motion
FJ5984-0808S
Système de pince E-Z Aeroquip d’Eaton Produits de réfrigération Courte veilleuse à joint torique femelle - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02935800
N° MFRFJ5984-0808S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Système de pince E-Z Aeroquip d’Eaton Produits de réfrigération Courte veilleuse à joint torique femelle - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02935800
N° MFRFJ5984-0808S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    0.500 po
  • Hauteur
    0.880 po
  • Diamètre intérieur
    0.320 po
  • Longueur
    3.560 po
  • Diamètre extérieur
    0.880 po
  • Longueur totale
    3.560 po
  • Poids
    3.35 oz
  • Largeur
    0.880 po

Details

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
FJ5984-0808S RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif