Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale21-1/2 po
- Poids4.80 lb
Détails
- Précision±6 % - CCW
- Mode d’emploiLes deux
- MatérielAcier
- Tête à cliquetClé à cliquet
- Gradations de l’échelle1 N-m
- Mesure de la balanceMétrique
- Plage de couple (pi-lb)29.5 à 147.5 pi-lb
- Plage de couple (en-lb)354 à 1770 po-lb
- Plage de couple (N-m)40.1 à 200.6 N-m
- CUP_NON662679136031
- Type de cléMicromètre