Motion
S7012 DAA/P4ADGA

SKF
S7012 ACD/P4ADGA

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 36 mm, ouvert, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI02936750
N° MFRS7012 ACD/P4ADGA
Prix2,477.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
S7012 ACD/P4ADGA

Roulement à contact angulaire - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 36 mm, ouvert, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI02936750
N° MFRS7012 ACD/P4ADGA
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
Prix2,477.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    1.99 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    S7012 ACDP4ADGA
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571891910
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    33.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    S70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571891910

Aperçu

Description du fabricant
S7012 ACDP4ADGA