Motion
NATR20LL

NTN
NATR20LL

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage 20 mm, largeur de rouleau 24 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI02937087
N° MFRNATR20LL
Prix194.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATR20LL

Rouleau de fourche 47 mm de diamètre, alésage 20 mm, largeur de rouleau 24 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI02937087
N° MFRNATR20LL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix194.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Rouleau Diamètre  
    47 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.542 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359008678
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7550 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359008678

Aperçu

Description du fabricant
NATR20LL ROULEAU À AIGUILLES BRG