Spécifications
Dimensions
- Hauteur12.00 po
- Longueur22.00 po
- Longueur rétractée19 po
- Accident vasculaire cérébral12 po
- Poids14.00 lb
- Largeur5.50 po
Détails
- Tirage actuel5.5 A
- Cycle de service à charge nominale11 %
- Capacité de charge dynamique500 lb
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- Tension d’entrée115 V c.a.
- Capacité de charge500 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Température de fonctionnement min.25 °F
- MontageClévis
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieSPB
- Vitesse à pleine charge0.3 po/s
- Capacité de charge statique500 lb
Aperçu
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
- Frein à ressort breveté et embrayage à disque de friction limitant la charge
- Tube de traduction en acier - plaqué zinc-chromate
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la brochure
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la brochure