Motion
KDG4V-3-2C13N-H-M-U-H7-60

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V-3-2C13N-H-M-U-H7-60

24 V c.c., contrôlé par solénoïde, montage sur sous-plaque, 3.40 gal/min, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI02938552
N° MFRKDG4V-3-2C13N-H-M-U-H7-60
Prix2,240.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V-3-2C13N-H-M-U-H7-60

24 V c.c., contrôlé par solénoïde, montage sur sous-plaque, 3.40 gal/min, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI02938552
N° MFRKDG4V-3-2C13N-H-M-U-H7-60
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
Prix2,240.86 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Commande par solénoïde
  • Débit maximum
    3.40 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
KDG4V-3-2C13N-H-M-U-H7-60

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté