Motion
48-42-2300

MILWAUKEE TOOL
48-42-2300

Lame de scie sauteuse dentée - bimétallique, U-Shank, 6 TPI, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI02941325
N° MFR48-42-2300
Prix16.08 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-42-2300

Lame de scie sauteuse dentée - bimétallique, U-Shank, 6 TPI, 4 po de long
N° D’ARTICLE MI02941325
N° MFR48-42-2300
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
Prix16.08 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po
  • Longueur
    4 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Largeur
    0.28125 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de lame
    Scie sauteuse U-Shank
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Comprend
    Lames 5
  • Numéro CUP du fabricant
    045242138357
  • Qualité du matériel
    Multi-usages
  • Nombre de dents
    24
  • Motif de pas
    Constante
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Type de tige
    U-Shank
  • Tpi
    6
  • CUP_NON
    045242138357

Aperçu

Description du fabricant
48-42-2300 LAME DE SCIE JIG
  • Durée de vie plus longue : la construction bimétallique dure plus longtemps que les lames en acier et en carbone à haute vitesse
  • Coupes rapides : la forme et la netteté des dents permettent un cisaillement rapide à travers le bois cloué
  • Polyvalent : présente un tenon universel
  • Composition bimétallique ultra robuste