Motion
HK0408
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 4 mm, diamètre extérieur de 8 mm, largeur de 8 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02942502
N° MFRHK0408
Prix15.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 4 mm, diamètre extérieur de 8 mm, largeur de 8 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02942502
N° MFRHK0408

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    8 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles HK0408 Drawn Cup présente un diamètre d’alésage de 4 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 8 mm et une largeur globale de 8 mm, ce qui le rend adapté aux systèmes mécaniques miniatures.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    41000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +140 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    HK
  • Normes respectées
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Type de roulement
    Roulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
  • CUP_NON
    4012802432909

Aperçu

Description du fabricant
HK0408-B