Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet21.5 mm
- Gobelet extérieur Diamètre63 mm
- Hauteur totale31.5 mm
- Poids global63 g
- Diamètre du tampon63 mm
- Poids63 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc uréthane
- Type de coupelleSoufflets
- Comp. liquideAir
- Bague de verrouillageAvec bague de verrouillage
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc uréthane
- Type de tamponRobuste, soufflets
Aperçu
- Type de tampon : robuste (plat avec nervure) ou robuste (soufflets)
- Type de tampon renforcé qui prévient la déformation lors du transfert de pièces lourdes ou grandes
- Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane